V211 ビニールタイ 伝蔵 07221002

ビニールタイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10袋×100本)
トラスコ品番
430-6710
注文コード
07221002
品番
V211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

手でねじるだけで簡単に枝を固定できる紐です。

用途
ガーデニング用。
トラスコ品番
430-6710
長さ(mm)
200
材質
本体:スチール、ポリ塩化ビニール
幅(mm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする