曜日別特売

根巻用シート(正方形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20枚)
トラスコ品番
430-6755
注文コード
07221756
品番
R019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

天然麻使用で、自然に還ります。
通気、保水、保温性に優れています。

用途
樹木の幹巻、養生、ガーデニングに。
トラスコ品番
430-6755
材質
本体:麻
幅(mm)
400
長さ(m)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする