コヅチ
10号国防防水山菜・きのこ取り兼用バック
防水の山菜・きのこ取り兼用バックです。
用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-1390
材質
10号防水帆布
幅(mm)
465
色
国防
高さ(mm)
370
奥行(mm)
120
ポケット数
1
内容量
1個
注意
※・洗濯は色落ち、縮みの原因となりますので絶対にしないで下さい。
※土などの汚れは、拭き取るか干して落として下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06107889
GA-W1
¥
5,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください