PE腰籠 楕円 ダークブラウン
やわらかいストローを編み込んだ楕円形のカゴです。
摘み取った果実や野菜があたっても傷みにくいです。
- 用途
- 果実や野菜、山菜などの収穫用。
- トラスコ品番
- 383-2847
- 材質
- カゴ:ポリエチレン、紐;綿
- 幅(mm)
- 25
- 直径(Φmm)
- 30
- 高さ(mm)
- 20
- 内容量
- 1箱(8個)
注意
※手作りの為、サイズに多少のバラつきがあります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ





















