コヅチ
10号 山菜リュックザック 帆布製
帆布製の山菜リュックザックです。
用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
材質
10号綿帆布
ポケット数
2
内容量
1個
注意
※・洗濯は色落ち、縮みの原因となりますので絶対にしないで下さい。
※土などの汚れは、拭き取るか干して落として下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06107137
GC-20
405-3035
550
紺
630
130
¥
12,660
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06107871
GC-21
405-7652
630
国防
700
145
¥
15,020
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください