伝蔵
背負いカゴ 角
角型で丈夫な作りの竹製のカゴです。
背中に背負う事で、両手で作業が出来ます。
用途
農作業や収穫物の運搬に。
トラスコ品番
538-2819
材質
本体:竹、連尺、布部:綿、紐:麻
長さ(mm)
310
幅(mm)
400
高さ(mm)
480
内容量
1箱(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07221029
F031
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません