伝蔵
連尺
肩にあたる部分は、厚手の布が織り込まれてあります。
用途
背負いカゴ用。
トラスコ品番
383-2854
材質
麻、綿
長さ(mm)
1400
幅(mm)
80
高さ(mm)
60
内容量
1箱(10組)
注意
※手作りの為、サイズに多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07220451
F100
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません