ソフト収穫カゴ S
やわらかなプラスチック素材を使用した、収穫カゴです。
摘み取った果実や、野菜などにやさしく、軽くて人にもやさしい作りです。
- 用途
- 果実、野菜などの収穫用に。
- トラスコ品番
- 337-4352
- 材質
- PP(ポリプロピレン)
- 長さ(mm)
- 270
- 幅(mm)
- 270
- 高さ(mm)
- 250
- 内容量
- 1箱(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ



















