不二貿易
ガーデンテーブル&チェアセット elma
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07226078
品番
52052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
リゾートスタイルリビングをつくる。ガーデンテーブル&チェアセット
寸法(mm)
【収納袋】860×180×600、【袋】860×180×600
耐荷重(kg)
【テーブル】10
座面高さ(mm)
【チェア】38
使用時寸法(mm)
【テーブル】450×450×450【チェア】600×690×795
折りたたみ寸法(mm)
【テーブル】450×45×630【チェア】600×90×820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません