※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ラックギヤ
KCPFG CP焼入歯研ラックギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07226445
品番
KCPFG10-500
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
ピッチ(mm)
CP10(モジュール:3.1831)
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q8
歯面硬度
HRC50〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応