※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFG 焼入歯研ラックギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 注文コード07226707 品番KFG4-500
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はモジュール16種類から選べます 他の種類を見る
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q8 歯面硬度HRC50〜60 モジュール(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする