※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCP CPラックギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07228990 品番 KCP15-100
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 ピッチ(mm)CP15(モジュール:4.7746) 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする