※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCPF CPラックギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07229026 品番KCPF10-500
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする