MP09-100114 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機 07230868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP09-100114 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機 07230868
MP09-100114 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機 07230868

ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)1400
有効幅(mm)90
内容量1台注文コード07230868品番MP09-100114
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
アルミフレーム横アリ溝付です。
コンベヤははめ込み構造です。
ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。

用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用機長(mm)1400ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番127-0415有効幅(mm)90機幅(mm)130ホイール幅(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする