リニアブッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07231725 品番 LM 8LUU
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
3〜8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。その両側に特殊ゴムシールが組込まれていて、異物の侵入を防ぎ、グリースの漏れをおさえます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
外径D(Φmm)15 寸法D0(Φmm)14.3 寸法L2(mm)1.1 寸法dr(Φmm)8 全長L(mm)45(0〜-0.3) 長さL1(mm)35(0〜-0.3) 形状ストレート(ロングタイプ) 仕様標準形 種別ロングタイプ 外筒両端シール形 質量(g)31 材質(シール)ゴム 内接円許容差(mm)0〜-0.010 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 外径許容差(mm)0〜-0.013 ボール列数4 基本定格荷重C(N)431 基本定格荷重Co(N)784 最大偏心(μm)15 ラジアルすきま許容値(μm)0〜-5 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07231743
2019-05-25
用途:
光造形プリンターの改善
株式会社 長谷川清次郎設計事務所 様 (その他業種)

中華製光造形プリンターのZ軸に僅かなフレが有った為、交換用に購入。中華製は3カ月程度でフレが発生しました。交換し、今の所は問題有りません。後は耐久性は、今後観察して行きます。

対象商品:
07231777
2016-05-11
用途:
工作機械部品

満足してます。このサイズがこの納期で手に入るのはとても重宝しますね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする