曜日別特売
SEH277CA20QW ソフト強靭ケーブル タイプC 2m 多摩電子 07232579

ソフト強靭ケーブル タイプC 2mSEH277CA20QW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07232579
品番
SEH277CA20QW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

充電通信ソフト強靭タイプCケーブル2m。
耐屈曲回数5万回以上の強靭ケーブル。
最大出力3Aで急速充電対応。
通信速度480Mbpsデータ転送。
加熱防止機能の安全設計。
雑菌の増殖を抑制する抗菌加工(無機抗菌剤練込)

注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする