リニアブッシュ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07232863 品番 LMK 13LUU
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
標準形リーテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の個所に最適です。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
外径D(Φmm)23 寸法D1(Φmm)43(0〜-0.2) 寸法H(mm)6 寸法K(mm)34 P.C.D(mm)33 寸法dr(Φmm)13 全長L(mm)61(0〜-0.3) 形状角フランジ形 仕様フランジ角形 種別ロングタイプ 外筒両端シール付 質量(g)108 材質(シール)ゴム 内接円許容差(mm)0〜-0.010 取付穴(mm)d1×d2×h:4.5×8×4.4 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 直角度(μm)15 外径許容差(mm)0〜-0.016 ボール列数4 基本定格荷重C(N)814 基本定格荷重Co(N)1570 最大偏心(μm)15 ラジアルすきま許容値(μm)0〜-7 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07232836
2016-06-07
用途:
3Dプリンターの造形テーブルに取り付け
野村新聞店 様

標準のリニアブッシュより支える部分が長く、テーブルがガッチリします テーブルの前が下がるのも軽減しました

仕上げもいいですよ 高いけどw

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする