曜日別特売
150170 貫通ドライバーセット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 07233069

150170 貫通ドライバーセット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 07233069
150170 貫通ドライバーセット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 07233069
150170 貫通ドライバーセット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 07233069
150170 貫通ドライバーセット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 07233069
150170 貫通ドライバーセット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 07233069
150170 貫通ドライバーセット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 07233069
150170 貫通ドライバーセット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 07233069

貫通ドライバーセット フォーム付 (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07233069
品番
150170
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

セット内容:917 SPH 貫通 プラスドライバー (PH 1 x 80 mm)(05017005001)、917 SPH 貫通 プラスドライバー (PH 2 x 100 mm)(05017010001)、932 A 貫通 マイナスドライバー (0.6 x 3.5 x 80 mm)(05018260001)、932 A 貫通 マイナスドライバー (0.8 x 4.5 x 90 mm)(05018262001)、932 A 貫通 マイナスドライバー (1 x 5.5 x 100 mm)(05018264001)、932 A 貫通 マイナスドライバー (1.2 x 7 x 125 mm)(05018266001)、98112 内装スポンジフォーム (172 x 30 x 392 mm)(05137170001)。
耐久性に優れたフォーム製インサートを採用し、各ツールに専用の収納場所を確保しています。2色構造のため、ツールの欠品が一目で分かります。化学ガスフリーの高品質で耐久性のある内装スポンジフォームです。マイナスおよびプラスネジ用チゼルドライバーです。ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバーです。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。ハンドル前面の六角形状により、作業場でのドライバーの転がりを防ぎます。Tool Rebelローラーキャビネットに適しています。

用途
ネジ締め作業・ハツリ・タガネ作業
注意
※作業中は保護メガネを着用してください。
※0.6 x 3.5 x 80 mmサイズのマイナスドライバーは貫通ブレード(叩き込み用ブレード)ではありません。
※0.6 x 3.5 x 80 mmサイズのマイナスドライバーはインパクトキャップ非搭載です。
※0.6 x 3.5 x 80 mmサイズのマイナスドライバーはスパナ掛け用の六角部は備えていません。
※内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする