セット内容:918 SPZ 貫通 ポジドライバー(PZ 1 x 80 mm)(05017050001)、918 SPZ 貫通 ポジドライバー(PZ 2 x 100 mm)(05017052001)、932 A 貫通 マイナスドライバー(0.6 x 3.5 x 80 mm)(05018260001)、932 A 貫通 マイナスドライバー(0.8 x 4.5 x 90 mm)(05018262001)、932 A 貫通 マイナスドライバー(1 x 5.5 x 100 mm)(05018264001)、932 A 貫通 マイナスドライバー(1.2 x 7 x 125 mm)(05018266001)、98113 内装スポンジフォーム(172 x 30 x 392 mm)。
耐久性に優れたフォーム製インサートを採用し、各ツールに専用の収納場所を確保しています。2色構造のため、ツールの欠品が一目で分かります。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォームです。マイナスおよびポジドライブ用のチゼルドライバーです。ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバーです。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。ハンドル前面の六角形状により、作業場でのドライバーの転がりを防ぎます。Tool Rebelローラーキャビネットに適しています。