曜日別特売
SL 10UU リニアブッシュ THK 07233581

SL 10UU リニアブッシュ THK 07233581
SL 10UU リニアブッシュ THK 07233581
SL 10UU リニアブッシュ THK 07233581

リニアブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法dr(Φmm)10
内容量1個注文コード07233581品番SL 10UU
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
寸法B(mm)28寸法B1(mm)6寸法C(mm)46寸法J(mm)13(±0.02)寸法K(mm)22寸法M(mm)26寸法N(mm)7寸法R(mm)13寸法T(mm)8寸法W(mm)40寸法W1(mm)20(±0.02)寸法W2(mm)37寸法dr(Φmm)10全長L(mm)68形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付質量(g)185材質(シール)ゴムボルトM4内接円許容差(mm)0~-0.009材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)組内容リニアブッシュ:LM 10U最高使用温度(℃)80タップ長(mm)12基本定格荷重C(N)588基本定格荷重Co(N)1100タップサイズM5材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする