※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数35 軸穴径(Φmm)42 軸穴径(ΦDH7)(mm)42 注文コード07234249 品番FBN50B35D42
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は歯数・軸穴径・タイプなど337種類から選べます 他の種類を見る

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

ローラ外径(Dr)(mm)10.16 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 種類スプロケット 歯数35 歯幅(mm)8.9(最大) 軸穴径(Φmm)42 チェーンNo.50 材質機械構造用炭素鋼 軸穴径(ΦDH7)(mm)42 熱処理歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00218346
2023-03-21
用途:
モウタ−での上下作業で使う。
堤 建築 様 (建設業・工事業)

モウタ−を変えたら寸法が合わなくなり変えました。良く回っている。

対象商品:
00217323
2022-11-25
用途:
機械のメンテナンス

何回もリピートしています。
KANAのスプロケットは耐久性もあります。

対象商品:
00217341
2020-11-28
用途:
機械のメンテナンス

値段も大変安価で夢のようです
仕入れの3倍掛けてもお客様は満足されてます。

1人が参考にしています
対象商品:
00217603
2018-11-06
用途:
チェーン駆動

軸穴、キー溝加工がされているので、すぐ使える。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする