KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
50
歯数
32
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
42
軸穴径(Φmm)
42
注文コード
07234511
品番
FBN50B32D42BK
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
32
歯幅(mm)
8.9(最大)
種類
スプロケット
表面処理
黒染(四三酸化鉄被膜)
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
ローラ外径(Dr)(mm)
10.16
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
42
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
熱処理
歯先高周波焼入
チェーンNo.
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
42