FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
110
注文コード
07235281
品番
H2324X
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B2(mm)
22
寸法d2(mm)
155
寸法B1(mm)
112
適合スリーブ
A2324
ロックナット
AN24
ねじサイズ
H
参考質量(kg)
3.2
軸径d1(Φmm)
110
適合座金
AW24
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方