FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)115 注文コード07235290 品番H2326X
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は軸径d1など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法B2(mm)23 寸法d2(mm)165 寸法B1(mm)121 適合スリーブA2326 ロックナットAN26 ねじサイズH 参考質量(kg)4.6 軸径d1(Φmm)115 適合座金AW26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする