FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
45
注文コード
07235360
品番
H310X
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B2(mm)
12
寸法d2(mm)
70
寸法B1(mm)
42
適合スリーブ
A310X
ロックナット
AN10
ねじサイズ
H
参考質量(kg)
0.3
軸径d1(Φmm)
45
適合座金
AW10X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方