FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)55 注文コード07235378 品番H312X
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は軸径d1など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法B2(mm)13 寸法d2(mm)80 寸法B1(mm)47 適合スリーブA312X ロックナットAN12 ねじサイズH 参考質量(kg)0.43 軸径d1(Φmm)55 適合座金AW12X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする