FYH インサート軸受ユニット ステンレス印ろう付き丸フランジ形 UCSFC-S6(円筒穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235396 品番 UCSFC204S6
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

UCSFCはステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れた丸形のフランジです。
取付け面に印ろうを持つ軸受箱で印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取付けることが出来ます。
薄肉設計でコンパクト。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形 タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品 寸法L(mm)100 寸法A(mm)21 寸法N(mm)12(±0.2) 寸法J(mm)78 寸法A1(mm)10 軸径d(Φmm)20 寸法J1(mm)55.1 寸法H3(mm)62 ねじサイズUCSFC-S6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする