FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235448 品番 UCSP208S6
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレスピロー形ユニット タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品 寸法L(mm)184 寸法H(mm)49.2 寸法A(mm)40 寸法N(mm)17 寸法J(mm)137 寸法H1(mm)14 寸法N1(mm)21 軸径d(Φmm)40 ねじサイズUCSP-S6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする