FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235475 品番 UCSFL207S6
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

UCSFLはステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れたひし形ユニットです。薄肉設計でコンパクト。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレスひしフランジ形 タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品 寸法L(mm)85 寸法H(mm)161 寸法A(mm)34 寸法N(mm)16(±0.2) 寸法J(mm)130(±0.5) 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)19(±0.5) 軸径d(Φmm)35 ねじサイズUCSFL-S6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする