FYH インサート軸受ユニット ステンレス角フランジ形 UCSF-S6(円筒穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235518 品番 UCSF206S6
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

UCSFはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた4つの取り付け穴をもつ四角形フランジユニットです。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレス角フランジ形 タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品 寸法L(mm)108 寸法A(mm)31 寸法N(mm)12 寸法J(mm)83 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)18 寸法A0(mm)40.2 軸径d(Φmm)30 ねじサイズUCSF-S6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする