FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235579 品番 FX-SF05
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。
屋外での使用も可能です。
寒冷地や極暑の環境でも使用できます。
水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。

タイプ耐熱タイプ 使用温度範囲(℃)潤滑剤:-20〜160 滴点(℃)潤滑剤:240 増ちょう剤潤滑剤:ポリ尿素 NLGIグレード潤滑剤:1 ねじサイズパーマクフレックス 潤滑剤SF01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする