FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235588 品番 FX-SO32
参考基準価格(税別)¥9,770 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。
屋外での使用も可能です。
寒冷地や極暑の環境でも使用できます。
水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。

タイプオイルタイプ 引火点(℃)潤滑剤:210 粘度(at40℃mm2/s)潤滑剤:100 粘度指数潤滑剤:90 ねじサイズパーマクフレックス 凝固点(℃)潤滑剤:-18 比重(at15℃)潤滑剤:0.88 潤滑剤SF01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする