FYH インサート軸受ユニット 鋼板製フレーム付きテークアップ形 SBNPTH(円筒穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235597 品番 SBNPTH204-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

SBNPTHは鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせた軽量タイプユニット製品です。
調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することが出来ます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製で、小形
軽量なユニット製品です。
機械本体へのフレームの取付けは、4本のボルトによって行います。
SB形軸受は球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪を持つ、無給油式のグリース密封形深溝玉軸受です。
120度の間隔に配置された2個の内輪の止めねじで簡単で確実に軸に取り付けることの出来る軽荷重〜普通荷重用に最適な軽量の軸受です。

形状鋼板製フレーム付テークアップ形 タイプ軸受:標準品、軸受箱:鋼板製 寸法L(mm)260 寸法H(mm)100 寸法L1(mm)246 寸法A(mm)27 寸法J(mm)235(±0.7) 寸法H1(mm)90 軸径d(Φmm)20 寸法J1(mm)65(±0.7) ねじサイズSBNPTH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする