FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ クラッシック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07235615 品番SF01-12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで経済的、完全自動で信頼性の高いシングルポイント給油器。
シンプルな動作原理/色分けされた時間設定。
透明なインジケーターキャップが付いた丈夫なスチール容器。
透明なエンドコーンによって潤滑剤の残量を表示。
爆発の可能性のある環境でも使用できます。

タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)潤滑剤:-25〜130 滴点(℃)潤滑剤:185 給油12ヶ月(at20℃) 増ちょう剤潤滑剤:Li/Ca 起動ネジ色別灰色 NLGIグレード潤滑剤:2 ねじサイズパーマクラシック 吐出量(ml/日)0.33(at20℃) 潤滑剤SF01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする