FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235649 品番 UCST206S6
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

UCSTはステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです。
耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット。
薄肉設計でコンパクト。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレステークアップ形 タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品 寸法L(mm)106 寸法H(mm)102 寸法A(mm)37 寸法A1(mm)12 寸法H1(mm)89 寸法H2(mm)52 寸法A2(mm)27 軸径d(Φmm)30 ねじサイズUCST-S6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする