FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235701 品番 UCSPA204S6
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。
薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレス狭幅ピロー形 タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品 寸法L(mm)76 寸法H(mm)30.2(±0.15) 寸法A(mm)30 寸法N(mm)M10×1.5 寸法J(mm)52(±0.5) 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)60 軸径d(Φmm)20 ねじサイズUCSPA-S6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする