FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235728 品番 UCSPA208S6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。
薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレス狭幅ピロー形 タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品 寸法L(mm)116 寸法H(mm)49.2(±0.15) 寸法A(mm)40 寸法N(mm)M14×2 寸法J(mm)84(±0.5) 寸法H1(mm)13 寸法H2(mm)97 軸径d(Φmm)40 ねじサイズUCSPA-S6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする