ポリエステルスリング 両端アイ形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07240607 品番 PET3E-100X5.5
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。

最大使用荷重(t)3.2 ベルト幅(mm)100 全長(m)5.5 質量(kg)3.87 用途玉掛け用 トラスコ品番817-0200 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 ベルト厚(mm)8〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする