※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスFBN下穴完成スプロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.50 歯数19 軸穴径(ΦDH7)(mm)17 軸穴径(Φmm)17 注文コード07243699 品番SUSFBN50B19D17
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など822種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 歯数19 歯幅(mm)8.9(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 軸穴径(ΦDH7)(mm)17 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 チェーンNo.50 RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする