※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”シグマ” A-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07250093 品番 A-1 150X16.0
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)16 最大使用荷重(t)6.3 トラスコ品番851-6735 質量(kg)18.45 ベルト幅(mm)150 等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ 使用荷重(t)6.3(最大) 混率(%)ポリエステル90 アイ部幅(mm)60 破断荷重(kN)400 アイの長さ(mm)500 縫製部の長さ(mm)350
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする