SUSFBN25B16D12 スプロケット SUSFBN25B KANA(片山チエン) 07250918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット SUSFBN25B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数16軸穴径(Φmm)12注文コード07250918品番SUSFBN25B16D12
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ステンレス歯数16歯幅(mm)2.9(最大)種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3軸穴径(ΦDH7)(mm)12チェーンピッチ(P)(mm)6.35チェーンNo.25RoHS指令(10物質対応)対応軸穴径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする