※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット SUSFBN35B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数19 軸穴径(Φmm)25 軸穴径(ΦDH7)(mm)25 注文コード07251469 品番SUSFBN35B19D25
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は歯数・軸穴径など205種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット 歯幅(mm)4.4(最大) チェーンNo.35 歯数19 軸穴径(Φmm)25 材質ステンレス ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 軸穴径(ΦDH7)(mm)25 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする