転造ボールねじ用 軸

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07254816 品番 TS 1208+1000L
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
軸長(mm)1000 ねじれ右方向 軸外径(Φmm)12 ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)1.6×10-4 リード(mm)8 谷径(mm)9.7 リード精度(mm)±0.21/300 ボール中心径(Φmm)12.65 用途リターンパイプナットBTK用 適合ナット:BTK1208-2.6ZZ NUT RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07254877
2014-04-07
用途:
フライス盤の送り

品物には満足しています。全品10%オフと併用すればとても安価だと思います。ですが、梱包にちょっとだけ不安がありました。

品物の特性上曲がりがあったら使い物にならない品ですので、普通の段ボールでくるむだけでは運送会社の仕分けや物を持ってくる過程で曲がる可能性があります。
以前黒田のボールねじを他で購入した時は固い紙箱のようなもので送って頂いたので、ちょっとだけ気になりました。
段ボールでくるむにしても「ワレモノ」や「上積み厳禁」のシールが貼られておれば安心できるかと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
07254877
2014-06-09
用途:
卓上フライス盤

他の方のレビューの通り薄いダンボールで包んだ状態で届きました。
精密機器とか、上積み厳禁とか記載しないと、上に積まれたりすると簡単に曲がります。
精度が命なのに大丈夫かと不安になりVブロックとダイヤルゲージにて測ったところ、真ん中付近が
少し曲がっていました。
返品するかどうか悩みましたが、1mで注文しましたが、使用する長さが670mmで150mm軸端加工する予定でしたので、計算したところ、ぎりぎり大丈夫でした。
 今回は時間もなくなんとか使えたので返品は見送りましたが、梱包はもう少し気を使われた方が良いと
思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品に、注文コード:07254283は、適合しますか?
回答:
適合致します。
2011-10-31

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする