※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNK 1205-2.5RRG0+280LC3Y 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK 07256977 BNK 1205-2.5RRG0+280LC3Y 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK 07256977 BNK 1205-2.5RRG0+280LC3Y 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK 07256977

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リード(mm)5 寸法L3(mm)280 仕様ラビリンスシール内蔵 注文コード07256977 品番BNK 1205-2.5RRG0+280LC3Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はリード・寸法L3・仕様など302種類から選べます 他の種類を見る

ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。
ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。
バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。
効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。
軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。
ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。
ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。
ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。
異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。

BCD(mm)12.3 寸法L1(mm)210 寸法L2(mm)225 寸法L3(mm)280 P.C.D(mm)40 仕様ラビリンスシール内蔵 ストローク(mm)150 ねじれ右方向 基本静定格荷重(kN)3.2 基本動定格荷重(kN)2.3 直角度(mm)0.008 条数1 ナット外径(Φmm)30(g6:-0.007〜-0.020) 座ぐり(ΦR)8、深さ:4 取付け方法固定-支持 軸外径(Φmm)12 トルク(N・m)9.8×10-3〜4.9×10-2 変動(mm)0.008 リード(mm)5 谷径(mm)9.6 回路数2.5巻×1列 スペーサボール1:1 軸心の振れ(mm)0.03 外径の振れ(mm)0.009 ねじ溝面の振れ(mm)0.008 リード精度(mm)±0.012 すきま記号G0 すきま(mm)0 給脂穴M6 矢視(mm)X-X:32 フランジ穴4-Φ4.5 フランジ外径(Φmm)50 ナット全長(mm)40 フランジ厚(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07256112
2024-01-29
用途:
可動部の精密駆動用

定番商品なので安心して使えます。軸受け選定の説明が欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする