※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNK 1402-3RRG2+216LC7Y 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK 07257162 BNK 1402-3RRG2+216LC7Y 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK 07257162 BNK 1402-3RRG2+216LC7Y 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK 07257162

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リード(mm)2 寸法L3(mm)216 仕様ラビリンスシール内蔵 注文コード07257162 品番BNK 1402-3RRG2+216LC7Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はリード・寸法L3・仕様など302種類から選べます 他の種類を見る

ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。
ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。
バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。
効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。
軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。
ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。
ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。
ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。
異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。

BCD(mm)14.3 寸法L1(mm)135 寸法L2(mm)149 寸法L3(mm)216 P.C.D(mm)31 仕様ラビリンスシール内蔵 ストローク(mm)100 ねじれ右方向 基本静定格荷重(kN)4.3 基本動定格荷重(kN)1.8 直角度(mm)0.014 条数1 ナット外径(Φmm)21(g6:-0.007〜-0.020) 取付け方法固定-支持 軸外径(Φmm)14 トルク(N・m)- 変動(mm)±0.05/300 リード(mm)2 谷径(mm)13 回路数1巻×3列 スペーサボールなし 軸心の振れ(mm)0.045 外径の振れ(mm)0.02 ねじ溝面の振れ(mm)0.014 リード精度(mm)±0.05/300 すきま記号G2 すきま(mm)0.02以下 給脂穴- 矢視(mm)X-X:26 フランジ穴4-Φ5.5 フランジ外径(Φmm)40 ナット全長(mm)23 フランジ厚(mm)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07256112
2024-01-29
用途:
可動部の精密駆動用

定番商品なので安心して使えます。軸受け選定の説明が欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする