※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
(1件のレビュー)
内容量1本
リード(mm)20
寸法L3(mm)971
仕様ラビリンスシール・エンドキャップ兼用を内蔵
注文コード07258097
品番BNK 1520-3G0+971LC5Y
 
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
 
この商品はリード・寸法L3・仕様など302種類から選べます
他の種類を見る
 
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。
ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。
バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。
効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。
軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。
ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。
ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。
ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。
異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。