壁紙フック透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07260395 品番 SH-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

・特殊接着剤で取り付けるので、針穴をあけずにしっかり固定でき、はがすときにも壁紙を傷めにくい優れものフックです
・壁紙(ビニール製)を傷めないので、賃貸住宅の方でも安心して使用できます。
・貼り付け後、接着剤が完全に硬化するまで約24時間(冬場はそれ以上)経過後使用できます。

用途
貼れる面:ビニル製壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面
はれない面:ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル・レンジ・ストーブなど高温になる場所、コンクリート壁、漆喰、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面やザラザラした面
材質フック:ポリエチレン 接着剤:変成シリコン 寸法(mm)99×150×20(パッケージ込) 質量(g)24 耐荷重(kg)約1 入数2個
注意
※使用説明書をよくご覧の上、注意事項をお守りいただいてご使用ください。
※はがした後、接着剤のシミなどが残る恐れがあります。
※屋外での使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする