きれいにはがせるテープフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07260411 品番SH-018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・粘着部にアクリルフォームを使用しているので、耐水性に優れキッチン・浴室などの水回りでも使用できます。
・テープを引き伸ばすことで、設置面を傷めずにフックを取り外すことができます。
・抗菌剤入りのフックなので衛生的です。
・一般的な浴室乾燥使用時の最高室内温度80℃にも対応していますので安心です。

用途
貼り付け可能な面:光沢のある平らな面(鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)
貼り付け不可能な面:壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁
材質本体:ABS 両面テープ:アクリルフォーム 寸法(mm)99×150×22(パッケージ込) 質量(g)28 種類スクエア2個 耐荷重(kg)約1 入数フック2個入
注意
※使用説明書をよくご覧の上、注意事項をお守りいただきご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする