MOTUL
MOTULの オイル・ケミカル・補修
MOTULの バイク用オイル
MOTULの 4サイクルオイル
300V FACTORY LINE OFF-ROAD 15W-60 1L 112684
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
07261138
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
バイク用
分類
エンジンオイル - 300Vシリーズ
エンジンタイプ
4ストロークエンジン用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
100%化学合成
危険物の性状
非水溶性