10546-1 オフセットマイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07262145

10546-1 オフセットマイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07262145
10546-1 オフセットマイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07262145

オフセットマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07262145品番10546-1
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

DIN 5200センターハンドルは耐衝撃性プラスチックで覆われていますクロムバナジウム、クロムメッキ。

用途マイナスネジ用質量(g)9全長L(mm)90刃先厚(mm)a:0.6刃先幅寸法(mm)b:3.5
注意
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする